64859 Hochleistungsstützteller flach, rot, 180 mm, M14, flexibel

3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:64859
Rubix:2848563
Hersteller:7000061713
EAN:04046719523825
64859 M14, flach, flexibel

Technische Zusammenfassung

Durchmesser180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 64859 Hochleistungsstützteller flach, rot, 180 mm, M14, flexibel


Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für den Edelstahlschliff, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnungen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller, wenn mehr Anpassungsfähigkeit benötigt wird und das Oberflächenfinish im Vordergrund steht.
Verwenden Sie das Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel, um eine saubere Kante ohne Verschmieren zu erzielen – dies reduziert den Bedarf an zusätzlicher Vorbereitung und Reinigung. Unsere Räder sind für optimale Leistung auf einem Stabschleifer ausgelegt und minimieren die Wärmeentwicklung während des Betriebs. Dies macht sie ideal für den Einsatz auf hitzeempfindlichen Materialien. Sie sind mit Schleifmineralien gefüllt, um Kanten von Metall, Kunststoff und Verbundwerkstoffen schnell zu glätten. Erhältlich mit Aluminiumoxid in feinen, mittleren, groben und extra groben Körnungen sowie Siliziumkarbid in sehr feinen und feinen Körnungen. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Oberflächenkonditionierungsprodukte mit in eine Vliesstoffmatrix eingearbeiteten Schleifmitteln. Die Kombination von Schleifmitteln und Vliesstoff schafft ein Schleifsystem, das während der gesamten Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Netzmaterial läuft kühl und ist widerstandsfähig gegen Beladung, was die Schleifmineralien durch Begrenzung der Verstopfung der Fasern auf hoher Leistung hält.

Stärken


• Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
• Version "flach/flexibel" erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
• Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
• Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller

Anwendungen

Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen - Schweißnahtreinigung

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser180 mm
Typstuetzteller
Aufnahmetypgewinde m14
474,45 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
564,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen