84998 Stützteller DR-ACmitm14-Aufnahme, 76,2mm, hart

Scotch-Brite™ Roloc™ Stützteller DR-AC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:84998
Rubix:3474878
Hersteller:7000028376
EAN:00051144849987
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 84998 Stützteller DR-ACmitm14-Aufnahme, 76,2mm, hart


Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F bietet eine revolutionäre Leistung mit dem 3M präzisionsgeformten Keramikkorn auf einem YF-Last-Polyesterträger. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild eines Schleifbandes wiederfindet. Die Dreiecksplättchen bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche mit noch nie gesehenen Abtragsleistungen und Lebensdauer. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Dieses leistungsstarke Schleifband verfügt zudem über ein Abtragehilfsmittel, wodurch es ideal für Anwendungen unter mittlerem bis hohem Druck auf Edelstahl und anderen Sonderlegierungen sowie Baustahl, Kobalt-Chrom und Nickellegierungen ist. Das präzisionsgeformte Schleifkorn schneidet gleichmäßig durch das Metall, hat eine dauerscharfe Wirkung und erzielt eine saubere, gratarme und ebenmäßige Oberfläche. Die einheitliche Struktur überzeugt mit schnellstem Schliff (bis zu 40 % schnellere Schleifprozesse) und maximaler Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff. Dieses 3M™ Cubitron™ II Schleifband erreicht die zwei- bis vierfache Standzeit im Vergleich zu anderen Produkten. Die gleichmäßige Bearbeitung des Werkstückes in Kombination mit dem integrierten Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff und lässt keine Spannungsrisse und Verfärbungen entstehen.

Stärken


• Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
• Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
• Für Produkte, die flächig eingesetzt werden
• Vielseitiges System funktioniert mit Bohrmaschinen, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)381x305x305 mm
Gewicht der Verpackung19090 g
Durchmesser38 mm
Typkabelgleitmittel
150,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
178,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std