64861 Hochleistungsstützteller gerippt, rot, 125mm, M14, sehr hart
3M™ gerippter High Performance Stützteller
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000032410
Rubix:1530506
Hersteller:7000032410
EAN:04046719531943



Produktdetails : 64861 Hochleistungsstützteller gerippt, rot, 125mm, M14, sehr hart
Maximieren Sie die Standzeit und die Abtragsrate von 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben mit einem 3M™ gerippten Hochleistungs-Stützteller. Zusammen mit 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ 3 Scheiben tragen unsere Stützteller dazu bei, Prozesse effizienter zu gestalten und dabei die Kosten zu senken.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A für höheren Abtrag und eine flexible Fächerkonstruktion, die das Ausschleifen und Überblenden in einem Schritt ermöglicht. Unsere Fächerscheiben enthalten 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, das einen außergewöhnlich hohen Abtrag bei weniger Anpressdruck ermöglicht. Dieses Schleifkorn bildet dreieckige Spitzen, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen“. Diese Spitzen brechen ab und schärfen sich dadurch kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist. Dies ermöglicht es dem Anwender, Arbeiten wie das Ausschleifen von Schweißnähten und Kanten, das Entfernen von Rost und das Überblenden und Entgraten mit weniger Anstrengung zu bewerkstelligen. Dank des auf der Scheibe integrierten wärmeaktivierten Schleifhilfsmittels eignet sich die Schleifscheibe hervorragend für alle Arten von Metall. Dieses Hilfsmittel sorgt für einen kühleren Schliff auf Edelstahl und wärmeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen oder Titan, reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls und verringert zudem die Wahrscheinlichkeit hitzebedingter Spannungsrisse. Eine einzigartig gestaltete schwere Y Viskoseunterlage ermöglicht eine kontrollierte, gleichmäßige Abnutzung ohne vorzeitige Abstumpfung oder Glättung. Dadurch können Anwender mit einer Scheibe mehr produzieren. Fächerscheiben sind dreidimensionale Schleifscheiben, bestehend aus überlappenden, mit Schleifmittel beschichteten, faserverstärkten Lamellen, die sich aus einer zentralen Nabe auffächern. Während sich die überlappenden Lamellenschichten abnutzen, werden kontinuierlich Lamellen mit frischem Schleifmineral freigelegt. Dies ermöglicht einen schnellen und gleichmäßigen Schliff und die Polsterung der Lamellen erzeugt eine homogene Oberflächenqualität. Unter normalen Bedingungen erzeugen unsere Fächerscheiben ein Finish, das eine Stufe feiner ist als das Finish einer Fiberscheibe der gleichen Qualität. Durch ihre überlappende Konstruktion kann mehr Schleifmaterial auf die Schnittfläche gebracht werden, sodass sie typischen Schleifscheiben deutlich überlegen sind. Aus diesem Grund ermöglichen unsere Scheiben eine erhebliche Produktivitätssteigerung bei Schleifverfahren. Sie erledigen zwei Aufgaben in einem einzigen Schritt, das Schleifen und das Finishen, und können deshalb Scheiben mit gebundenem Schleifmittel und Fiberscheiben ersetzen. Sie sind eine nützliche zeit und kostensparende Lösung für einen großen Anwendungsbereich, insbesondere wenn es auf die Oberflächenqualität und die Einschnittfestigkeit ankommt. Unsere Fächerscheiben sind für Winkelschleifer konzipiert.
Stärken
• Einzigartiges Rippenmuster
• Widerstandsfähig gegen Temperaturen über 100°C (212° F)
• Verlängert die Schnittleistung und Lebensdauer von 3M™ Cubitron™ II Scheiben
• Signifikant höhere Temperaturbeständigkeit und Formstabilität als konventionelle Stützteller
Anwendungen
Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen - Schweißnahtreinigung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 199,41 g |
|---|---|
| Durchmesser | 125 mm |
| Typ | stuetzteller |
| Aufnahmetyp | gewinde m14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std