45091 Stützteller ROLOC 76,2mm hart 1/4Z

Scotch-Brite™ Roloc™ Stützteller DR-AC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:45091
Rubix:3474877
Hersteller:7100002305
EAN:00051144450916
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45091 Stützteller ROLOC 76,2mm hart 1/4Z


Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Maximieren Sie die Standzeit und die Abtragsrate von 3M™ Cubitron™ II und 3M™ Cubitron™ III Scheiben mit einem 3M™ gerippten Hochleistungs-Stützteller. Zusammen mit 3M Cubitron II und 3M™ Cubitron™ III Scheiben tragen unsere Stützteller dazu bei, Prozesse effizienter zu gestalten und dabei die Kosten zu senken.

Stärken


• Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
• Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
• Für Produkte, die flächig eingesetzt werden
• Vielseitiges System funktioniert mit Bohrmaschinen, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung177 g
Durchmesser76,2 mm
Typback-up pad
163,90 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
195,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage