44647518 POLINOX-RÄDER PNR 15040/20 A 180
Polinox-Schleifräder Pnr 15040 A 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNR 15040/20 A 180
Rubix:1283162
Hersteller:44647518
EAN:4007220293577

Produktdetails : 44647518 POLINOX-RÄDER PNR 15040/20 A 180
Polinox-Schleifräder Pnr 15040 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Stärke | 40 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
