707589 Deburr and Finish Pro Kompaktscheibe 50mm x 6,35mm x 6,35mm

Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Kompaktscheibe DP-UW

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:707589
Rubix:3477828
Hersteller:7100053414
EAN:00048011650180
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50,8 mm
Bohrungsdurchmesser6,35 mm
Stärke6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 707589 Deburr and Finish Pro Kompaktscheibe 50mm x 6,35mm x 6,35mm


Verwenden Sie die Scotch-Brite™ PRO Kompaktscheibe für eine hohe Schleifleistung und Standzeit bei Entgratungsarbeiten und bei der Feinbearbeitung.

Unsere leichtgängigen verpressten Kompaktscheiben entfernen Grate schnell und sauber. Sie sind weich, um Schäden zu vermeiden, aber so stark und verschleißfest wie Eisen und müssen daher seltener ausgetauscht werden.

Sie werden mit präzisionsgeformten Keramikschleifkörnern gefertigt, die an ein Nylongewebe gebunden sind. Durch die Härte des Keramikmaterials in Kombination mit dem selbstschärfenden Korn verlängert sich die Standzeit, und Arbeiten können schneller durchgeführt werden, ohne dass Einbußen beim gewünschten glatten Ergebnis oder bei der regulierbaren Bearbeitung durch Scotch-Brite Schleifscheiben in Kauf genommen werden müssten.

Die PRO Kompaktscheiben zum Entgraten und Feinbearbeiten eignen sich ideal für OEM und die Sanierung und Wartung von Rohrleitungen. Diese robusten Hochleistungsschleifscheiben tragen zuverlässig Verschmutzungen, Korrosionsbeläge und andere Verunreinigungen ab, ohne die Gewindeform zu belasten oder zu beeinträchtigen. Dadurch können die Rohrleitungen schneller wieder in Betrieb genommen werden.
Bei der Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Kompaktscheibe zum Entgraten und Feinbearbeiten kommen präzisionsgeformte, an ein Nylongewebe gebundene Körner von 3M zum Einsatz, um bei Entgratungs- und Abblendarbeiten eine höhere Schleifleistung und Standzeit zu erzielen. Unsere verpressten Kompaktscheiben sind weich, aber so verschleißfest wie Eisen, um Scheibenwechsel zu minimieren.

Stärken

Nutzen Sie eine Kompaktschleifscheibe mit längerer Standzeit;Schnelleres Entgraten;Eine weiche, starke und glatte Schleifscheibe mit gut regulierbaren Bearbeitungsmöglichkeiten

Anwendungen

Für Metallanwendungen in der Öl- und Gasindustrie

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser50,8 mm
Bohrungsdurchmesser6,35 mm
Stärke6,35 mm
Max. Drehzahl58,8 m/s
Wellendurchmesser6,35 mm
Körnungmittel
345,00 exkl. MwSt.
/ 60 Stück
410,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage