7000091725 Cut and Polish Lamellenbürste 152mm x 25mm x 50,8mm
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste CP-FB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000091725
Rubix:3477801
Hersteller:7000091725
EAN:8021684332395



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7000091725 Cut and Polish Lamellenbürste 152mm x 25mm x 50,8mm
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürsten sind mit der firmeneigenen 3M™ Vliesmaterialtechnologie ausgestattet. Unsere Bürsten zeichnen sich durch eine offene Struktur des Vlieses aus. Dadurch setzen sich die Fasern nicht zu und die effektive Abtragsleistung verlängert sich, sodass die Bürsten weniger häufig ausgetauscht werden müssen als herkömmliche Bürsten. Damit vermindern sich die Ausfallzeiten und die Produktivität steigt.
Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind dank der Vliestechnologie einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Vlies nutzen sich ständig ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei für außergewöhnliche Konsistenz, beste Abtragsleistung und besonders lange Standzeit. Scotch-Brite Produkte verbessern nicht nur die Produktivität, sondern sorgen auch für mehr Sicherheit des Anwenders, da keine Reinigungschemikalien und -pasten verwendet werden müssen. Auch muss keine Drahtbürste ausgewechselt werden, die abbrechen und Verletzungen verursachen kann. Vom ästhetischen Oberflächenergebnis bis zum Überblenden von Schweißnähten, Entgraten und mehr, liefern Scotch-Brite Schleifmittel schnelle und gleichmäßige Ergebnisse – Werkstück für Werkstück.
Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind dank der Vliestechnologie einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Vlies nutzen sich ständig ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei für außergewöhnliche Konsistenz, beste Abtragsleistung und besonders lange Standzeit. Scotch-Brite Produkte verbessern nicht nur die Produktivität, sondern sorgen auch für mehr Sicherheit des Anwenders, da keine Reinigungschemikalien und -pasten verwendet werden müssen. Auch muss keine Drahtbürste ausgewechselt werden, die abbrechen und Verletzungen verursachen kann. Vom ästhetischen Oberflächenergebnis bis zum Überblenden von Schweißnähten, Entgraten und mehr, liefern Scotch-Brite Schleifmittel schnelle und gleichmäßige Ergebnisse – Werkstück für Werkstück.
Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste als vielseitige, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Topfbürsten. Unsere Lamellenbürsten zum Schneiden und Polieren bieten Ihnen verbesserte Konsistenz und größere Kontrolle bei einer Reihe von kritischen Metallvorbereitungs- und Finishaufgaben.
Stärken
Aluminiumoxid-Mineral trägt schnell und scharf ab für aggressive Reinigung und glänzendes Finishing;Erhältlich in sehr feinen und mittleren Feinheitsgraden, um die gewünschten Finisharbeiten zu erzielen;Ideal zum Reinigen, Entgraten, Polieren und Finishen
Anwendungen
Zum Verrunden, Konturieren, Polieren, Verfeinern und Verblenden verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 88x170x170 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 682 g |
| Durchmesser | 152,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,58 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
238,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage