44641028 POLINOX-SCHLWALZEN PNL-W 100100 A 280
Polinox-Schlwalzen Pnl-W 100100 A 280
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL-W 100100 A 280
Rubix:1283161
Hersteller:44641028
EAN:4007220593547




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
| Stärke | 100 mm |
Produktdetails : 44641028 POLINOX-SCHLWALZEN PNL-W 100100 A 280
Polinox-Schlwalzen Pnl-W 100100 A 280
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
| Stärke | 100 mm |
| Körnung | 280 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen