44644119 POLINOX-RÄDER PNL 15050/25,4 A 180
Polinox-Schleifräder Pnl 15050 A 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 15050/25,4 A 180
Rubix:1283175
Hersteller:44644119
EAN:4007220479674




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50 mm |
Produktdetails : 44644119 POLINOX-RÄDER PNL 15050/25,4 A 180
Polinox-Schleifräder Pnl 15050 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage