44646211 POLINOX-RÄDER PNG 20050/44 A 100
Polinox-Schleifräder Png 20050 A 100
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNG 20050/44 A 100
Rubix:1283225
Hersteller:44646211
EAN:4007220479810

Produktdetails : 44646211 POLINOX-RÄDER PNG 20050/44 A 100
Polinox-Schleifräder Png 20050 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 44 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
