280197 EXL Verpresste Kompaktscheibe 152mm x 12,7mm x 12,7mm
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB00600
Rubix:3477883
Hersteller:7000045931
EAN:00048011137827



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 12,7 mm |
| Stärke | 12,7 mm |
Produktdetails : 280197 EXL Verpresste Kompaktscheibe 152mm x 12,7mm x 12,7mm
Das Scotch-Brite™ Faservliesmaterial "EXL" ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar und ideal für diverse Anwendungsbereiche von Entgratungs- bis zu Glanzfinisharbeiten geeignet.
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Stärken
Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Anwendungen
Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 12,7 mm |
| Stärke | 12,7 mm |
| Max. Drehzahl | 39,9 m/s |
| Wellendurchmesser | 12,7 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,76 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
349,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage