44644219 POLINOX-RÄDER PNL 20050/44 A 180
Polinox-Schleifräder Pnl 20050 A 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 20050/44 A 180
Rubix:1283228
Hersteller:44644219
EAN:4007220479704

Produktdetails : 44644219 POLINOX-RÄDER PNL 20050/44 A 180
Polinox-Schleifräder Pnl 20050 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 44 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
