WIPES IND 50ST DOSE Reinigungstücher universal

WIPES PROFESSIONAL Universelle Reinigungstücher

Siehe technische Informationen

Referenzen

CRC:Wipes IND 50 Pieces
Rubix:1339798
Hersteller:20246-AA
EAN:5412386002212
WIPES IND 50ST DOSE Reinigungstücher universal

Technische Zusammenfassung

Packungschachtel mit 50

Produktdetails : WIPES IND 50ST DOSE Reinigungstücher universal


Die WIPES PRO Reinigungstücher bieten eine praktische All-in-One-Lösung für die effektive Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen – ohne dabei Oberflächen oder die Haut zu belasten. Die Kombination aus einem hochleistungsfähigen, getränkten Reinigungstuch und einer kraftvollen Reinigungsformel sorgt für schnelle und gründliche Ergebnisse. Besonders hervorzuheben ist ihre Wirksamkeit gegenüber einer Vielzahl industrieller Rückstände, bei gleichzeitigem Schutz und Komfort für den Anwender.

Eigenschaften:
Die WIPES PRO Tücher verfügen über eine innovative Doppeltextur: Eine raue Seite löst festsitzende Rückstände mechanisch, während die glatte Seite Schmutzpartikel und Flüssigkeiten effizient aufnimmt. Dieses spezielle Design wirkt wie ein schonender Schleifeffekt, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Dank der stark absorbierenden Polymerstruktur binden die Tücher Verunreinigungen zuverlässig. Die spezielle Reinigungslösung entfernt problemlos Öle, Fette, Tinte, Farbe, Harze, Teer sowie Klebstoffe und Silikone. Hautschützende Inhaltsstoffe stärken zusätzlich die Hautbarriere und beugen Irritationen bei häufiger Anwendung vor. Die Tücher sind gebrauchsfertig, benötigen weder Wasser noch Seife und sind frei von starken Duftstoffen – ideal für den mobilen Einsatz.

Spezifikationen:
• Strapazierfähiges, vorgetränktes Reinigungstuch
• Spezielle absorbierende Polymerstruktur
• Zwei Seiten: rau für hartnäckige Rückstände, glatt für die Nachreinigung
• Entfernt zuverlässig: Öle, Fette, Farben, Harze, Teer, Silikon, Klebstoffe, Tinte
• Mit hautschonenden Pflegezusätzen
• Ohne intensiven Geruchsstoff
• Sofort einsatzbereites Format für den professionellen Gebrauch

Markeninformationen:
CRC Industries Europe entwickelt seit über 60 Jahren hochspezialisierte chemische Lösungen für Wartung und industrielle Instandhaltung. Das belgische Unternehmen ist nach ISO 9001 zertifiziert und steht für Qualität, Zuverlässigkeit und kontinuierliche Prozessoptimierung. Mit Fokus auf Anwenderorientierung, Innovation und Nachhaltigkeit gilt CRC als führender Anbieter im Segment industrieller Reinigung und Schmierung.

Stärken

• Intensive Reinigungsleistung ohne Beschädigung empfindlicher Oberflächen dank Doppeltextur
• Effektiv gegen ein breites Spektrum industrieller Verschmutzungen
• Wasserfreie Anwendung – ideal für mobile Wartungseinsätze
• Hautfreundlich durch integrierte Schutzstoffe
• Geruchsneutral – auch für sensible Arbeitsbereiche geeignet
• Vielseitig einsetzbar auf Werkzeugen, Maschinen, Metall-, Kunststoffoberflächen oder direkt auf der Haut

Anwendungen

Die WIPES PRO Reinigungstücher eignen sich optimal für den Einsatz in der mechanischen Industrie, Instandhaltung, im Baugewerbe, Transportwesen sowie in Druckereien und Werkstätten. Sie sind ideal für das Entfernen von industriellen Rückständen wie Schmierfetten, Klebern, Ölen oder Teer – direkt von Händen, Werkzeugen oder Maschinenkomponenten. Besonders empfehlenswert in Arbeitsumgebungen ohne Zugang zu Wasser, bieten sie eine leistungsstarke, mobile Lösung für alle punktuellen oder regelmäßigen Reinigungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Packungschachtel mit 50
12,89 exkl. MwSt.
/ Stück
15,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std