12889 BLAU 32X29.9CM ROLLEX450TUCH X90 PowerClean Großrolle, Food Contact

WypAll* X90-Tücher 12889 – 1 Großrolle mit 450 blauen, 2-lagigen Tüchern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:12889
Rubix:2005806
Hersteller:U1288902
EAN:0036000128895
KIM-12889 Wischtücher, Rolle, blau, 32 x 29,9 cm, Food Contact

Technische Zusammenfassung

Formatanzahl450
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12889 BLAU 32X29.9CM ROLLEX450TUCH X90 PowerClean Großrolle, Food Contact


Das WypAll® X90 Power Clean™ Wischtuch überzeugt durch seine hohe Saugkraft, besondere Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Fusselbildung, was es ideal für anspruchsvolle industrielle Fertigungsprozesse geeignet macht. Dank der fortschrittlichen Hydroknit™-Technologie bietet es eine außergewöhnliche Reißfestigkeit, langlebige Einsatzmöglichkeiten und effiziente Wiederverwendbarkeit. Jedes Tuch gibt bis zu 90 % des aufgenommenen Lösungsmittels wieder ab, wodurch der Produktverbrauch um bis zu 35 % reduziert und die Kosten für chemische Reinigungsmittel gesenkt werden. Die Rolle enthält 450 blaue Tücher mit doppelter Stärke, die sich perfekt mit Kimberly-Clark Professional™-Spendern mobil verteilen lassen. Es stellt eine leistungsstarke Lösung für intensive Reinigungseinsätze dar und ist ideal, um Produktivität, Hygiene und Abfallmanagement zu verbinden.

Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Kerndurchmesser: 6,0 cm
• Länge eines Tuchs: 32,00 cm
• Breite eines Tuchs: 29,90 cm
• Anzahl Tücher: 450
• Lagen: 2
• Texturiert: Ja
• Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™-Spendern

Normen:
Dieses Wischtuch ist lebensmittelecht zertifiziert. Zudem entspricht es den Normen ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem), die weltweit für ihre strengen Anforderungen anerkannt sind.

Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke des Unternehmens Kimberly-Clark, das für seine Kompetenz im Bereich professioneller Reinigungslösungen bekannt ist. Ob zur Entfernung von Schmutz, Öl, Fett oder zur Aufnahme von verschütteten Lebensmitteln – WypAll® bietet ein umfassendes Sortiment an Tüchern, Wischtüchern und Reinigungslösungen. Diese stellen eine saubere, langlebige und saugstarke Alternative zu herkömmlichen Küchenrollen, Textiltüchern oder Einwegservietten dar. Die Marke steht für verlässliche Leistungen und Lösungen, die speziell auf die Anforderungen verschiedenster Arbeitsumgebungen ausgelegt sind.

Stärken

• Gibt bis zu 90 % des aufgenommenen Lösungsmittels wieder ab – für effizientere Produktverwendung
• Reduziert den Produktverlust um bis zu 35 % – für eine bessere Kostenkontrolle
• Hydroknit™-Technologie sorgt für verbesserte Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Saugkraft
• Entwickelt für anspruchsvolle, industrielle Anwendungen mit minimaler Fusselbildung
• Wiederverwendbar – für langfristige Kosteneffizienz
• Großrollenformat mit hoher Kapazität – optimal für stark frequentierte Arbeitsbereiche

Anwendungen

Dieses Wischtuch empfiehlt sich für intensive Fertigungsprozesse mit konstanten Leistungsanforderungen und hoher Saugfähigkeit. Besonders geeignet ist es für Industrieumgebungen wie Produktion, Wartung, mechanische Montage oder in der Lebensmittelverarbeitung. Es ist Ideal zum Reinigen von Maschinen, Abwischen von Werkstücken oder zum Auftragen von Lösungsmitteln und stellt eine effektive und nachhaltige Lösung dar. Dank des Rollenformats ist eine einfache und schnelle Entnahme, vor allem in Kombination mit mobilen Spendersystemen, gewährleistet. Es eignet sich somit perfekt für Werkstätten, Produktionslinien oder Lebensmittelverarbeitungszonen.

Technische Informationen


Attribute
Formatanzahl450
Lebensmittelkontaktja
143,09 exkl. MwSt.
/ Stück
170,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen