7452 WEISS 31X31.5CM ROLLEX750TUCH L40+ PowerClean Großrolle

WYPALL L40 Wischtücher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:7452
Rubix:1716899
Hersteller:7452
EAN:00036000050073
KIM-7452 PP97160002, 1 Rolle, ws, 340x320mm, 750 Tücher

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Hauptmaterialpolyethylen

Produktdetails : 7452 WEISS 31X31.5CM ROLLEX750TUCH L40+ PowerClean Großrolle


Die Großrolle der Reinigungstücher WypAll® L40 Power Clean™ wurde für eine leistungsstarke und vielseitige Reinigungslösung entwickelt. Hergestellt mit der DRC-Technologie (verstärktes Krepp), vereinen diese einlagigen, weißen Tücher Reißfestigkeit, Volumen und eine hohe Saugkraft, um anspruchsvolle Reinigungsarbeiten effizient zu bewältigen und dabei angenehm weich zur Haut zu bleiben. Sie entfernen zuverlässig Schmutz, Öl und Fett und nehmen selbst größere Flüssigkeitsmengen schnell auf. Gleichzeitig sind sie hygienisch genug für den Kontakt mit Händen und Gesicht. Die Tücher sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und sorgen durch ihre Struktur für eine schnelle, saubere Anwendung ohne Zerfall. Dadurch wird der Verbrauch reduziert und die Kosten bleiben niedrig. Die Power Clean™-Serie wurde speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt, bei denen es auf eine effiziente Reinigung und fusselfreie Oberflächenvorbereitung ankommt. Die WypAll® L40 Power Clean™ Tücher können auch zusammen mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln eingesetzt werden.

Spezifikationen:
• Blattgröße: 31 cm x 31,5 cm
• Anzahl Tücher pro Rolle: 750
• Farbe: Weiß
• Lagen: 1-lagig
• Technologie: DRC (verstärktes Krepp)
• Verwendung: Einwegprodukt
• Produktverträglichkeit: Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmittel, quaternäre Ammoniumverbindungen, Reinigungsmittel
• Kompatible Spendersysteme: Mobile Systeme, Wandspender, zentrale Entnahme (Kimberly-Clark™)

Normen:
Dieses Reinigungstuch erfüllt die Anforderungen der ISO 14001 und ISO 9001:

• ISO 14001 bestätigt ein verantwortungsvolles Umweltmanagement mit Fokus auf reduzierte Umweltbelastung während der Produktion.
• ISO 9001 garantiert eine konsequente Qualitätskontrolle in allen Produktionsphasen.

Markeninformationen:
WypAll® ist eine Marke der Kimberly-Clark Gruppe und steht für langjährige Kompetenz im Bereich der professionellen Reinigung. Das Sortiment wurde speziell für die Entfernung von Verschmutzungen wie Öl, Fett und Lebensmittelflecken konzipiert. Es umfasst Tücher, Wischtücher und Reinigungstextilien, die klassische Papiertücher, Mehrwegstoffe oder Einwegservietten zuverlässig ersetzen. WypAll® überzeugt durch eine gleichbleibend hohe Leistung und erfüllt die Anforderungen von Profis in den unterschiedlichsten, auch sensiblen Einsatzbereichen.

Stärken

• Hohe und schnelle Absorption von Flüssigkeiten wie Öl, Wasser oder Chemikalien
• Reißfest bei der Anwendung – kein Zerfall, dadurch reduzierter Verbrauch
• Vielseitig einsetzbar für industrielle Reinigungsaufgaben durch hohe Festigkeit und angenehme Haptik
• Unterstützt die Hygiene in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder der Lebensmittelverarbeitung
• Verträglich mit verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für eine gezielte und gründliche Reinigung
• Einsetzbar mit mobilen oder wandmontierten Spendersystemen für mehr Flexibilität und bessere Kostenkontrolle
• Weniger Abfall durch optimierte Entnahme und langlebigere Tuchstruktur

Anwendungen

Die WypAll® L40 Power Clean™ 7452 Rolle eignet sich ideal für Reinigungs- und Wischaufgaben in industriellen Bereichen wie der Automobilindustrie, der Fertigung, der Produktionslinienwartung und der Instandhaltung. Sie findet auch im medizinischen Umfeld Verwendung, z. B. beim hygienischen Abwischen von Händen oder Gesichtern von Patienten. Das Produkt ist besonders für geteilte Arbeitsbereiche, Lebensmittelvorbereitungszonen und industrielle Arbeitsstationen geeignet und kommt überall dort zum Einsatz, wo Effizienz, Sauberkeit und eine schnelle Durchführung gefragt sind. Es ist sowohl für punktuelle Eingriffe als auch für die regelmäßige Reinigung, mit oder ohne Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel, optimal einsetzbar.

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Hauptmaterialpolyethylen
134,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage