UU009619840 3M 7100182485 DURABLE FLEX VLIESROLLE
Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:65221
Rubix:2730720
Hersteller:7100182485
EAN:04046719858279

Produktdetails : UU009619840 3M 7100182485 DURABLE FLEX VLIESROLLE
Die Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle ist zum Entgraten, Finishen, Überblenden und Reinigen einsetzbar. Unsere Flex Rollen sind aggressive und alterungsbeständige Vliesrollen. Das verstärkte, dehnungsarmes Trägermaterial steht für gute Flexibilität und Kantenbeständigkeit. Diese Flex Rollen eignen sich hervorragend für tragbare Bandschleifer.
Die Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle ist eine robuste und langlebige Vliesrolle. Sie werden zum Entgraten, Finishen, Verblenden und Reinigen verwendet.
Stärken
Aggressive und langlebige Vliesrolle;Verstärkte, dehnungsarme Rückseite bietet gute Flexibilität und hohe Kantenbeständigkeit;Verwendung zum Entgraten, Finishen, Verblenden und Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen