7100139679 Lamellenbürste CF-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A FIN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste CF-FB
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:01179
Rubix:3478313
Hersteller:7100139679
EAN:8021684332319

Produktdetails : 7100139679 Lamellenbürste CF-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A FIN
Die Scotch-Brite™ Lamellenbürste für Finishing steht für bessere Konsistenz und höhere Kontrolle bei zahlreichen Vorbereitungs- und Finishingarbeiten wie Bürstungen auf Kupfer, Messing, Edelstahl und Aluminium.
Für die Lamellenbürsten sind keine chemischen Verbundstoffe erforderlich. Somit eignen sie sich hervorragend für feine Finishes und erzielen ästhetische Oberflächenergebnisse. Sie werden zum Glätten von Holzfasern, Entfasern von Holz, Kunststoff, Oberflächen aus Verbundstoffen und zum Anrauen von Dichtungen verwendet.
Diese Bürsten sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich. . Dieses Mineral eignet sich als robustes, langlebiges Schleifmittel. Es bildet Spitzen und Kanten, die beim Schleifen abbrechen und dabei frische Schneidkanten freilegen. Dadurch bleibt es länger scharf als herkömmliche Schleifmittel. Die Scheibe wird aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte und Festigkeit häufig zum Schleifen und Finishen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen.
Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Faservliesmatrix eingebunden. Durch die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial entsteht ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.
Stärken
Bietet mehr Oberflächenkontakt als Topfbürsten;Liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel für gleichmäßige, einheitliche Oberflächen;Weich und anpassungsfähig für eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Rattermarken
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Stärke | 76 mm |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,16 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
201,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage