Referenzen
3M:13178
Rubix:3478510
Hersteller:7000028446
EAN:00048011131788

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50,8 mm |
Produktdetails : 119032 Multi-Finishing Kompaktscheibem 152mm x 50,8mm x 25,4mm
Die Scotch-Brite™ Multi-Finishing Kompaktscheibe ist eine Scheibe mit weichem Härtegrad und einer Reihe von Mineralien. Unsere Kompaktscheiben sind für die effiziente Reinigung und Endbearbeitung von Metallen wie Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer konzipiert.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 50,8 mm |
| Max. Drehzahl | 6000 m/s |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,10 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
273,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage