58357 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 900mm x 10m, S UFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1098230
Rubix:3477791
Hersteller:7100182538

Dokumente
Produktdetails : 58357 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 900mm x 10m, S UFN
Scotch Brite™ Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
Stärken
Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S);Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A);F-Ausführung (Flint);Feines, mattes Strichbild (Typ A);Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;Markantes Strichbild mit feiner Struktur (Typ S);Schleifkorn mit hoher Zähigkeit;Weiches Schleifkorn;Hartes, spitzes Schleifkorn;Schleifkorn mit hoher Zähigkeit;Weiches Schleifkorn
Anwendungen
Anrauen von Lackoberflächen;Entfernen von Holzfasern;Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen;leichtes Entgraten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.573,70 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
3.062,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage