• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Frässtift(618)
    • Feilen(258)
    • Keramisch gebundene Schleifmittel(1.729)
    • Angewandte Schleifmittel(6.031)
    • Bürsten(202)
    • Polieren(289)
    • Gleitschleifen(4)
    Siehe Schleifmittel
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Schleifmittel
    4. Bürsten
    5. Rundbürsten
    6. Schleifende Rundbürste
    7. 9715570000 Zylinderbürste mit Öse 3 x100/300mm, Stahldraht gewellt

    9715570000 Zylinderbürste mit Öse 3 x100/300mm, Stahldraht gewellt

    Schleifende Rundbürste LESSMANN®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    LESSMANN®:542381
    Rubix:3195438
    Hersteller:542381
    brand logo

    Produktdetails : 9715570000 Zylinderbürste mit Öse 3 x100/300mm, Stahldraht gewellt


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    16,07 € exkl. MwSt.
    / Stück
    19,12 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    787586 Kegelbürste 100mm 0,3mm Drahtstärke,Stahldraht gewellt,M14x2840380 Kegelbürste Rostf. M14 100x0,20mm gew.840376 Rundbürste rostfrei 200x20mm787594 Rundbürste Stahldraht vermessingt 200x25mm9716690010 Topfbürste Stahldraht gezopft 65x0,5mm Besatz 30x6mm9717530120 Radialschleifbürste Roloc Ø 76 mm, A 120 grau9716410050 Radialschleifbürste M14 Ø 115x38mm A50 grün9715570055 Zylinderbürste mit Öse 30 x100/300mm, Stahldraht gewellt9717250050 Radialschleifbürste Roloc Ø 51 mm, A 50 grün2608607633 Reinigungsscheibe N377, Best f. Metal 125mm9718090080 Radialschleifbürste Ø 76x6,4mm A80 gelb Typ TC, S6x40mm2608622059 PRO Metal Scheibenbürste Gew,115x0.9718090220 Radialschleifbürste Ø 76x6,4mmA220 rotbraun Typ TC, S6x40mm9728801022 Miniatur-Rundbürste Messing gewellt 22x0,1mm9717250036 Radialschleifbürste Roloc Ø 51 mm, A 36 braun
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap