9717530120 Radialschleifbürste Roloc Ø 76 mm, A 120 grau
TYROLIT Radialschleifbürste Sunburst ROLOC™
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:34570189
Rubix:3195447
Hersteller:34570189

Produktdetails : 9717530120 Radialschleifbürste Roloc Ø 76 mm, A 120 grau
- Zum Entfernen von Farbresten, Klebstoffen, Anhaftungen, Rost und anderen Oberflächenverunreinigungen (K36– K80) sowie für leichte Reinigungsarbeiten und zum Angleichen von Oberflächen (K120)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schnellspannaufnahme zur Verwendung auf kleinen Winkelschleifern mithilfe eines Stütztellers
- Bürsten-Ø mm: 76
- Körnung: 120
- Farbe: grau
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schnellspannaufnahme zur Verwendung auf kleinen Winkelschleifern mithilfe eines Stütztellers
- Bürsten-Ø mm: 76
- Körnung: 120
- Farbe: grau
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
TYROLIT Radialschleifbürste Sunburst ROLOC™, Ø 76 mm, Körnung 120, grau
Technische Informationen
Attribute
| Draht | kunststoffborsten |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 76 mm |
| Geschwindigkeit | 20000 rpm |
| Durchmesser | 76 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std