9718090080 Radialschleifbürste Ø 76x6,4mm A80 gelb Typ TC, S6x40mm

TYROLIT Werkzeug-Radialschleifbürste Sunburst, Typ TC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tyrolit:34570084
Rubix:3195460
Hersteller:34570084
EAN:9003173118733
9718090080 Radialschl.Schaftb. Ø 76x6,4mm A80 gelb Typ TC, S6x40mm

Technische Zusammenfassung

Drahtkunststoffborsten, gewinkelt
Bürstendurchmesser76 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9718090080 Radialschleifbürste Ø 76x6,4mm A80 gelb Typ TC, S6x40mm


- Mit dünnen, flexiblen und gewinkelt angesetzten Borsten für hohe Anpassungsfähigkeit
- Ideal für schwer erreichbare Stellen und profi lierte Oberflächen
- Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen und Entgraten (K50–K80), Vorbereiten und Angleichen von Oberflächen (K120) sowie Finishen (K220)
- Einsetzbar auf Stahl, INOX, Aluminium, Titan und Titanlegierung, Verbundwerkstoff, Kunststoff/GFK, Farbe und Lack sowie Holz
- Schaft 6 mm zur Verwendung auf Geradschleifern
- Bürsten-Ø mm: 76
- Körnung: 80
- Farbe: gelb
- Max. Drehzahl pro Minute: 20.000
TYROLIT Werkzeug-Radialschleifbürste Sunburst, Typ TC, Ø 76 mm, Körnung 80, gelb

Technische Informationen


Attribute
Drahtkunststoffborsten, gewinkelt
Bürstendurchmesser76 mm
Geschwindigkeit20000 rpm
Durchmesser76 mm
29,33 exkl. MwSt.
/ Stück
34,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std