126000 Äußere Vorsatzscheibe, 10V, 126000
3M™ Speedglas™ Außenschutzplatten
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:126000
Rubix:3480651
Hersteller:7100144401
EAN:04054596460164



Produktdetails : 126000 Äußere Vorsatzscheibe, 10V, 126000
Schützen Sie Ihren Speedglas-Schweißhelm 10v vor Funken und Spritzern mit der kratzfesten 3M™ Speedglas™ Außenschutzplatte 10V, 12-60-00. Unser Ersatzteil ersetzt Ihre ursprüngliche Schutzplatte, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist. Regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen und bei Muldenbildung oder Kratzern ersetzen. Die Nichtverwendung einer Außenschutzplatte mit dem Filter führt zum Erlöschen der Garantie, wenn Funken oder Spritzer das Glas verunreinigen.
Stärken
•Ersetzt vernarbte oder verkratzte Außenschutzplatten des 3M™ Speedglas™ Schweißhelms 10v
Hilft, Ihren Schweißfilter vor Funken und Schweißspritzern zu schützen
Für den Einsatz mit dem 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 10v konzipiert
Zur Verwendung mit dem 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 10v
Hilft, Ihren Schweißfilter vor Funken und Schweißspritzern zu schützen
Für den Einsatz mit dem 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 10v konzipiert
Zur Verwendung mit dem 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 10v
Anwendungen
Schweißen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 232,5 g |
|---|---|
| Länge | 11 cm |
| Breite | 9 cm |
| Werkstoff | polycarbonat |
| Okular-Farbton (Schweißen) | transparent |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,96 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
115,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage