7100247399 Schutzhelm 440 V Kunststoffschweißband Rot G3001NUV-RD
Schutzhelm
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:G3001NUV-RD
Rubix:4002335
Hersteller:7100247399
EAN:04054596877368

Technische Zusammenfassung
| Farbe | rot |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 7100247399 Schutzhelm 440 V Kunststoffschweißband Rot G3001NUV-RD
Die 3M™ G3000 Serie Schutzhelme wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Sie sind für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert, bei denen effektiver Schutz, ausgezeichnete Belüftung und maximales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design sorgt dafür, dass herabfallende Gegenstände leicht abgleiten und den Helm nicht aus der Position drücken. Das glatte, abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Teile, das außergewöhnlich bequeme Innenfutter und die einfach einstellbare Passform machen den G3000 einzigartig. Für den Kopfschutz in anspruchsvollen Umgebungen wählen Sie die 3M™ Schutzhelm G3000 Serie. Die Helme erfüllen die Anforderungen der EN 397: 212 + A1: 2012 mit um 180° gedrehtem Kopfband (rückwärts). Unser Schutzhelm ist mit Ratschen- oder Steckverschluss-Innenausstattung sowie mit Schweißband aus Kunststoff oder Leder erhältlich. Der Helm hat ein glattes, abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und dazu beiträgt, dass sich Teile nicht an Kabeln oder Ästen verfangen. Erhältlich mit oder ohne Belüftungsöffnungen, die über eine große Fläche verteilt sind und maximalen Luftstrom für besseren Tragekomfort bieten. Ein kurzes Schild für bessere Sicht nach oben und eine 3M™ Uvicator™ Sensor-Scheibe, die anzeigt, wenn Ihr Schutzhelm zu starker UV-Strahlung ausgesetzt war und ersetzt werden muss. Das Kopfband kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in beengten Räumen die Sicht zu verbessern. Die Helme erfüllen die Anforderungen der EN 397:212+A1:2012 mit um 180° gedrehtem Kopfband (rückwärts); elektrisch isolierte Ausführungen erfüllen EN 50365:2002 für den Einsatz an Niederspannungsanlagen.
Stärken
•Schutzhelm für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, mit ausgezeichneter Belüftung und gutem Sichtfeld
3M™ Uvicator™ Sensor-Scheibe, die anzeigt, wann Ihr Helm zu starker UV-Strahlung ausgesetzt war und ersetzt werden muss
Glattes, abgerundetes Design verhindert, dass sich Teile an Kabeln oder Ästen verfangen
Über eine große Fläche verteilte Belüftungsöffnungen sorgen für maximalen Luftstrom und verbesserten Tragekomfort
Das Kopfband kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen eine bessere Sicht zu ermöglichen Kurzes Schild für bessere Sicht nach oben
Kurzes Schild für bessere Sicht nach oben
Bedruckung mit Marke und Logo möglich
Auswechselbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
Optionaler Halter für Grubenlampe erhältlich
3M™ Uvicator™ Sensor-Scheibe, die anzeigt, wann Ihr Helm zu starker UV-Strahlung ausgesetzt war und ersetzt werden muss
Glattes, abgerundetes Design verhindert, dass sich Teile an Kabeln oder Ästen verfangen
Über eine große Fläche verteilte Belüftungsöffnungen sorgen für maximalen Luftstrom und verbesserten Tragekomfort
Das Kopfband kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen eine bessere Sicht zu ermöglichen Kurzes Schild für bessere Sicht nach oben
Kurzes Schild für bessere Sicht nach oben
Bedruckung mit Marke und Logo möglich
Auswechselbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
Optionaler Halter für Grubenlampe erhältlich
Anwendungen
Industrie- und Forstarbeiter
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
| Belüftung | nicht belüftet |
| Werkstoff | kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.012,80 € exkl. MwSt.
/ 160 Stück
4.775,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage