EUROGUARD 6 GN PP10070041, I/79 GY-R Öko-Schwsband m. Drehverschluss EN 397
Schutzhelm EuroGuard
Siehe technische InformationenReferenzen
Schuberth:2605002450
Rubix:2708631
EAN:4017765057527

Technische Zusammenfassung
| Farbe | grün |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Produktdetails : EUROGUARD 6 GN PP10070041, I/79 GY-R Öko-Schwsband m. Drehverschluss EN 397
Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
• Material: HDPE
• Regelbare Seitenbelüftung
• Leicht verlängertes Nackenteil
• Regenrinne
• Doppelwandiges Innenprofil für mehr Seitensteifigkeit
• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -20 °C zugelassen
• Seitlich je zwei 30 mm Steckschlitze
• Öko-Leder Schweißband
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 53-61 cm
• Gewicht: 350 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397 Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau
• Material: HDPE
• Regelbare Seitenbelüftung
• Leicht verlängertes Nackenteil
• Regenrinne
• Doppelwandiges Innenprofil für mehr Seitensteifigkeit
• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -20 °C zugelassen
• Seitlich je zwei 30 mm Steckschlitze
• Öko-Leder Schweißband
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 53-61 cm
• Gewicht: 350 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397 Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau
grün
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 340 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std