UVEX PHEOS B-S-WR WS M.LFTG. PP10030131

Schutzhelm pheos B-S-WR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9772031
Rubix:2088455
Hersteller:9772031
EAN:4031101510309
UVEX PHEOS B-S-WR WS M.LFTG. PP10030131

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX PHEOS B-S-WR WS M.LFTG. PP10030131


Schutzhelm pheos B-S-WR Starke Kombination aus Schutz und Tragekomfort
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht296g + 98g pour la coiffe intérieure g
Verpackungsmaße (L x B x H)290x220x160 mm
Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Belüftungbelüftet
Gewicht400 g
Werkstoffpehd
Visierja
HerkunftslandDE
13,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe