93012 ULTRAVISION FACEGUARD Vollsichtbrille ultravision 9301 faceguard fbl. sv exc.

Schutzbrille - Ultravision Faceguard Maske und Gesichtsschutz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9301555
Rubix:3527188
Hersteller:9301555
EAN:4031101517827
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 93012 ULTRAVISION FACEGUARD Vollsichtbrille ultravision 9301 faceguard fbl. sv exc.


Uvex ultravision faceguard ist eine umfassende Schutzlösung, die eine panoramische Vollsichtbrille mit einem hochklappbaren Atemschutz kombiniert. Entwickelt für höchsten Tragekomfort, uneingeschränktes peripheres Sehen und einen zuverlässigen Schutz von Augen und Gesicht, richtet sich dieses Produkt an Fachkräfte, die bei ihrer Schutzausrüstung Wert auf Leistung und Anpassungsfähigkeit legen. Das ergonomische Design, die hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und die kratzfeste Beschichtung machen diese Schutzbrille zur idealen Wahl für vielfältige industrielle Anwendungen.

Eigenschaften:
Dieses Produkt kombiniert eine Vollsichtbrille mit einem hochklappbaren Atemschutz und bietet somit einen umfassenden Gesichtsschutz. Die farblose Polycarbonat-Scheibe gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eine zuverlässige Farberkennung. Die "uvex supravision excellence"-Beschichtung schützt die Innenseite vor dem Beschlagen und macht die Außenseite widerstandsfähig gegen Kratzer und Chemikalien. Das längenverstellbare Kopfband ermöglicht eine individuelle Passform, während der breite, ergonomische Rahmen das Tragen über Korrekturbrillen erleichtert. Ein durchdachtes Belüftungssystem im Inneren sorgt für eine optimierte Luftzirkulation und erhöht den Tragekomfort, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Spezifikationen:
• Rahmen: Kunststoff, synthetisch
• Farbe: Grau-transparent
• Kopfband: Synthetisch, längenverstellbar
• Sichtscheibe: Farblose Polycarbonat-Scheibe
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Beschichtung: Innenseite beschlagfrei, Außenseite kratz- und chemikalienbeständig
• UV-Schutz: UV 400
• Filterfarbe: Farblos
• Farberkennung: Ja

Normen:
• EN 166: Diese europäische Norm definiert die allgemeinen Anforderungen an Augenschutz, einschließlich Stoßfestigkeit, optischer Klarheit und chemischer Beständigkeit.
• EN 170: Diese Norm spezifiziert Anforderungen an UV-Schutzfilter, die in Augenschutzprodukten verwendet werden, um eine effektive UV-Filterung bei gleichzeitig korrekter Farbwiedergabe zu gewährleisten.
• Kennzeichnung: W 166 34 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT 9 KN DIN CE - Diese Kennzeichnung bestätigt die Widerstandsfähigkeit gegenüber mittleren bis hohen Aufprallgeschwindigkeiten, zuverlässigen UV-Schutz, präzise Farberkennung sowie Antibeschlag- und Kratzschutz. Zusätzlich weist sie auf Schutz vor Metallspritzern und die Einhaltung europäischer Normen hin.

Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schutzprodukte. Gegründet im Jahr 1926, hat sich uvex durch innovative und zuverlässige Sicherheitslösungen, insbesondere für Arbeitsplätze in der Industrie, im Bauwesen und im handwerklichen Bereich, einen Namen gemacht. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Schutzprodukte zu liefern, die sowohl Sicherheit als auch Komfort maximieren. Mit zahlreichen Patenten und einer starken globalen Präsenz treibt uvex die Innovation im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung kontinuierlich voran.

Stärken

• Panoramasicht mit freiem seitlichem Blickfeld
• "uvex supravision excellence"-Beschichtung mit Antibeschlag- und Kratzschutz
• Hoher Tragekomfort dank breitem Rahmen und integriertem Belüftungssystem
• Kompatibel mit Korrekturbrillen
• Zuverlässiger UV 400-Schutz für Außenbereiche oder UV-exponierte Arbeitsplätze
• Austauschbare Sichtscheibe verlängert die Produktlebensdauer
• Integrierter, hochklappbarer Atemschutz für umfassende Gesichtssicherheit
• Hohe mechanische Festigkeit (Schlagfestigkeit bis 120 m/s) für maximale Langlebigkeit
• Längenverstellbares Kopfband für individuelle Anpassung
• Ergonomisches Design für sicheren und angenehmen Sitz

Anwendungen

Der uvex ultravision faceguard wird empfohlen für Einsatzbereiche, in denen ein vollständiger Augen- und Gesichtsschutz erforderlich ist – insbesondere bei Gefahren durch Spritzer, UV-Strahlung oder mechanische Einwirkungen. Er eignet sich hervorragend für die Verwendung in der Fertigungsindustrie, Schweißwerkstätten, chemischen Laboren sowie in Produktionsumgebungen mit Dämpfen, Staub oder chemischen Substanzen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
HerkunftslandCZ
25,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen