2890 PP20330001, Polycarbonatscheibe

3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:2890
Rubix:1530992
Hersteller:7000032480
EAN:04046719302031
VOLLSICHTBRILLE 2890 2890 PP20330001, Polycarbonatscheibe

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2890 PP20330001, Polycarbonatscheibe


Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches band, das sich leicht verstellen lässt.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen niedrige bis mäßige Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer. Mit ihrem leichten Design und flachen Kapseln eignen sie sich ideal, wenn übermäßiger Schutz ein Problem darstellen könnte. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X1 sind hellgrün farbcodiert und stellen die erste Schutzstufe des Lärmschutzes in der Serie dar. Dadurch ist die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X Serie ganz einfach. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Stärken


• 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
• Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
• Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
• Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
• GG2895S mit IR-5-Scheibenfiltern, die für Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten beliebt sind

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Elektrotechnik - Labore - Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung108,7 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Gewicht67 g
Typschutzbrille
15,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augenmaterial