BUD4800 Vollsicht-Schutzbrille Serie 4800, transp. Polycarbonatsch.
3M™ Vollsichtbrille Serie 4800
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7134701
Rubix:3480818
Hersteller:7000062914



Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : BUD4800 Vollsicht-Schutzbrille Serie 4800, transp. Polycarbonatsch.
Die 3M™ Vollsichtbrille Serie 4800 verfügt über eine transparente, stoßfeste Polycarbonatscheibe und eine komfortable indirekte Belüftung. Sie ist mit Antibeschlag-Beschichtung erhältlich.
Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel der Welt. Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die ersten von 3M aus einem weichen, sich langsam zurückformenden Schaumstoff gefertigten Gehörschutzstöpsel in der Branche und sind für den Schutz vor Lärm konzipiert. 3M füllt Technologie mit Leben und wir arbeiten ständig daran, dass Ihr Gehör heute so sicher ist wie vor über 50 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel erfunden wurden. Dank ihrer bequemen, zylindrischen Form und der strukturierten Oberfläche dichten sie den Gehörgang ab und sorgen für eine höhere Reibung, sodass ein Verrutschen selbst bei Bewegung des Unterkiefers verhindert wird. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 31 dB SNR. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.
Stärken
• Preiswertes Sortiment von Vollsichtbrillen mit flacher Scheibe
• Indirekte Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen
• Polycarbonatscheibe mit hoher Stoßfestigkeit
• Nicht zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet
• Antibeschlag-Beschichtung reduziert das Beschlagen der Scheibe (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Anwendungen
Baugewerbe - Labore - Schleifen - Sprühlackierung
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | ohne |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Gewicht | 67 g |
| Typ | vollsichtbrille |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
558,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
664,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage