2890SA 2890SA Vollsichtbrille AF UV Acetat klar unbelüftet

3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:2890SA
Rubix:1992651
Hersteller:7000032483
EAN:4046719302093
2890SA 2890SA Vollsichtbrille AF UV Acetat klar unbelüftet

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläserantibeschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialacetat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2890SA 2890SA Vollsichtbrille AF UV Acetat klar unbelüftet


Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches band, das sich leicht verstellen lässt.
Schützen Sie Ihre Sehkraft und Ihre Brille mit einer 3M™ Überbrille Serie OX vor Schmutz, Kratzern und Stößen. Die Schutzbrille kann bequem und mit minimaler Beeinträchtigung über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden. Sie ist leicht und besitzt eine transparente Polycarbonatscheibe. Sie eignet sich für verschiedene Umgebungen. Da sie keinerlei Metallteile enthält, ist sie ideal für Elektroarbeiten.

Stärken


• 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
• Lieferbar mit Optionen für stoßfeste Polycarbonatscheibe und Acetatglas für bessere Chemikalienbeständigkeit
• Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
• Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
• GG2895S mit IR-5-Scheibenfiltern, die für Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten beliebt sind

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Elektrotechnik - Labore - Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung107,6 g
Beschichtung der Gläserantibeschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialacetat
Gewicht67 g
Typvollsichtbrille
HerkunftslandTW
186,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
221,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augenmaterial