MEGASONIC FBL.SV.EXC. ANT/BL PP20360001
Vollsichtbrille megasonic
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9320265
Rubix:2706419
EAN:4031101790794


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : MEGASONIC FBL.SV.EXC. ANT/BL PP20360001
Die uvex megasonic Schutzbrille setzt neue Maßstäbe im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung mit einem innovativen Design und einem erweiterten Sichtfeld. Entwickelt für eine optimale Sicht auch unter anspruchsvollsten Bedingungen, kombiniert sie Ergonomie, sportliches Design und modernste Schutztechnologien. Perfekt für den professionellen Einsatz, bietet sie den ganzen Tag über höchsten Komfort und maximale Sicherheit.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille überzeugt durch ihr sportliches Design und eine ergonomische Passform. Das rahmenlose Panoramaglas sorgt für eine uneingeschränkte Sicht, während das extra-breite und flexible Kopfband einen sicheren Halt und optimalen Tragekomfort gewährleistet.
Dank der uvex supravision excellence-Technologie bietet die Schutzbrille eine dauerhafte Antibeschlag-Beschichtung sowie eine herausragende Kratz- und Chemikalienbeständigkeit. Sie ist kompatibel mit Korrektionsbrillen und kann problemlos mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA) kombiniert werden – ideal für vielseitige berufliche Anforderungen.
Spezifikationen:
• Material der Scheibe: Farbloses Polycarbonat
• Beschichtung: uvex supravision excellence (antibeschlag & kratzfest)
• Gewicht: 96 g
• Farben: Rahmen Anthrazit, Kopfband Blau
• Sichtfeld: Rahmenloses Design für ein erweitertes Sichtfeld
• Kopfband: Extra-breit (30 mm), verstellbar für optimalen Halt
• Kompatibilität: Geeignet für Brillenträger und kombinierbar mit weiterer Schutzausrüstung
• Austauschbarkeit: Ersatz-Kopfband und Ersatzscheibe leicht wechselbar
Normen:
Die uvex megasonic Schutzbrille erfüllt die Anforderungen der EN 166 und EN 170, wodurch sie zuverlässigen Schutz gegen Aufprall mit mittlerer Energie (120 m/s) bietet und auch bei extremen Temperaturen (-5 °C bis +55 °C) einsatzbereit bleibt.
Die Kennzeichnung 3 und 4 bestätigt ihren erweiterten Schutz gegen Flüssigkeiten, Staub und UV-Strahlen bis 400 nm.
Markeninformationen:
Uvex ist eine weltweit anerkannte Marke mit dem klaren Ziel, Menschen in ihrem Arbeitsalltag und bei Freizeitaktivitäten zu schützen. Als Spezialist für Sicherheits- und Sportausrüstung entwickelt Uvex innovative und hochwertige persönliche Schutzausrüstungen.
Das Siegel "Made in Germany" steht für höchste Qualität und Verlässlichkeit und bestätigt Uvex als einen der führenden Anbieter in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert Sicherheit, Tragekomfort und modernes Design, um den Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille überzeugt durch ihr sportliches Design und eine ergonomische Passform. Das rahmenlose Panoramaglas sorgt für eine uneingeschränkte Sicht, während das extra-breite und flexible Kopfband einen sicheren Halt und optimalen Tragekomfort gewährleistet.
Dank der uvex supravision excellence-Technologie bietet die Schutzbrille eine dauerhafte Antibeschlag-Beschichtung sowie eine herausragende Kratz- und Chemikalienbeständigkeit. Sie ist kompatibel mit Korrektionsbrillen und kann problemlos mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA) kombiniert werden – ideal für vielseitige berufliche Anforderungen.
Spezifikationen:
• Material der Scheibe: Farbloses Polycarbonat
• Beschichtung: uvex supravision excellence (antibeschlag & kratzfest)
• Gewicht: 96 g
• Farben: Rahmen Anthrazit, Kopfband Blau
• Sichtfeld: Rahmenloses Design für ein erweitertes Sichtfeld
• Kopfband: Extra-breit (30 mm), verstellbar für optimalen Halt
• Kompatibilität: Geeignet für Brillenträger und kombinierbar mit weiterer Schutzausrüstung
• Austauschbarkeit: Ersatz-Kopfband und Ersatzscheibe leicht wechselbar
Normen:
Die uvex megasonic Schutzbrille erfüllt die Anforderungen der EN 166 und EN 170, wodurch sie zuverlässigen Schutz gegen Aufprall mit mittlerer Energie (120 m/s) bietet und auch bei extremen Temperaturen (-5 °C bis +55 °C) einsatzbereit bleibt.
Die Kennzeichnung 3 und 4 bestätigt ihren erweiterten Schutz gegen Flüssigkeiten, Staub und UV-Strahlen bis 400 nm.
Markeninformationen:
Uvex ist eine weltweit anerkannte Marke mit dem klaren Ziel, Menschen in ihrem Arbeitsalltag und bei Freizeitaktivitäten zu schützen. Als Spezialist für Sicherheits- und Sportausrüstung entwickelt Uvex innovative und hochwertige persönliche Schutzausrüstungen.
Das Siegel "Made in Germany" steht für höchste Qualität und Verlässlichkeit und bestätigt Uvex als einen der führenden Anbieter in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert Sicherheit, Tragekomfort und modernes Design, um den Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.
Stärken
• Hervorragende Sicht: Erweitertes Sichtfeld für maximale Rundumsicht.
• Hoher Tragekomfort: Extra-breites Kopfband und flexibler Rahmen für eine perfekte Passform.
• Erhöhter Schutz: Beständig gegen Stöße, Chemikalien und extreme Temperaturen.
• Leichte Pflege: Nanotechnologie erleichtert die Reinigung der Scheiben.
• Vielseitig einsetzbar: Kompatibel mit Korrektionsbrillen und anderer PSA.
• Hoher Tragekomfort: Extra-breites Kopfband und flexibler Rahmen für eine perfekte Passform.
• Erhöhter Schutz: Beständig gegen Stöße, Chemikalien und extreme Temperaturen.
• Leichte Pflege: Nanotechnologie erleichtert die Reinigung der Scheiben.
• Vielseitig einsetzbar: Kompatibel mit Korrektionsbrillen und anderer PSA.
Anwendungen
Diese Schutzbrille eignet sich besonders für Arbeitsbereiche mit hohem Schutzbedarf und bietet zuverlässige Sicherheit gegen mechanische, chemische und optische Gefahren. Besonders empfohlen für:
• Lebensmittelverarbeitung & Landwirtschaft
• Montage, Automobil- & Luftfahrtindustrie
• Reinigung, Baugewerbe & Abrissarbeiten
• Bohr- & Instandhaltungsarbeiten
• Herstellung von Lebensmitteln & Getränken
• Holzwirtschaft & produzierendes Gewerbe
• Labore & Polizei/Sicherheitskräfte
• Maschinenbau, Metallbearbeitung & Bergbau
• Öl- & Gasindustrie, Malerarbeiten & Qualitätskontrolle
• Straßenbau & Holzbearbeitung
• Transport & Lagerlogistik
• Lebensmittelverarbeitung & Landwirtschaft
• Montage, Automobil- & Luftfahrtindustrie
• Reinigung, Baugewerbe & Abrissarbeiten
• Bohr- & Instandhaltungsarbeiten
• Herstellung von Lebensmitteln & Getränken
• Holzwirtschaft & produzierendes Gewerbe
• Labore & Polizei/Sicherheitskräfte
• Maschinenbau, Metallbearbeitung & Bergbau
• Öl- & Gasindustrie, Malerarbeiten & Qualitätskontrolle
• Straßenbau & Holzbearbeitung
• Transport & Lagerlogistik
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Gewicht | 96 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std