PHEOS CX2 SONIC SV EXTR.FBL.WS/SW PP20350001, Scheibe klar
Vollsichtbrille pheos cx2 sonic
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9309275
Rubix:2228432
Hersteller:9309275
EAN:4031101685861



Dokumente
Produktdetails : PHEOS CX2 SONIC SV EXTR.FBL.WS/SW PP20350001, Scheibe klar
Das Modell Uvex Pheos CX2 Sonic vereint ein kompaktes Design mit herausragender Leistung und bietet optimalen Augenschutz in jeder Arbeitsumgebung. Diese Panorama-Schutzbrille zählt mit nur 34 Gramm zu den leichtesten ihrer Klasse und gewährleistet höchsten Tragekomfort sowie eine klare Sicht, selbst unter extremen Bedingungen. Dank der uvex supravision-Beschichtungstechnologie erfüllt sie die hohen Anforderungen von Fachkräften, die auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit setzen.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille mit Vollsicht-Design überzeugt durch ergonomische Passform und hohe Anpassungsfähigkeit, sodass sie auch bei längeren Tragezeiten komfortabel bleibt. Das ultraweiche, textile Kopfband sorgt für einen stabilen, angenehmen Sitz – selbst bei intensiver Bewegung. Die kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung uvex supravision extreme garantiert eine stets klare Sicht, während die direkt auf Nase und Stirn aufgebrachte Dichtfläche einen erweiterten Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel bietet. Durch ihre PSA-Kompatibilität lässt sich die Brille problemlos mit anderer Schutzausrüstung kombinieren – ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Gewicht: 34 Gramm
• Rahmenfarbe: Weiß und Schwarz
• Material der Scheibe: Polycarbonat
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Scheibentönung: Farblos
• Beschichtung: uvex supravision extreme (innenseitig beschlagfrei, außenseitig kratzfest)
• Kopfband: Weiches, längenverstellbares Textilband
• Material des Rahmens: Kunststoff und synthetische Komponenten
• UV-Schutz: UV400
Normen:
Die Uvex Pheos CX2 Sonic Schutzbrille entspricht den EN 166- und EN 170-Normen, die eine zuverlässige Augensicherheit gegenüber mechanischen Einwirkungen und UV-Strahlung gewährleisten. Die Kennzeichnung W 166 34 BT CE bestätigt ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochgeschwindigkeitsaufprall (120 m/s), Flüssigkeiten (3), Staub (4) sowie extremen Temperaturveränderungen (T).
Markeninformationen:
Uvex ist ein führender Anbieter im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) mit über 90 Jahren Erfahrung in Innovation und Exzellenz. Die Marke ist bekannt für ihre fortschrittlichen Schutzlösungen, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und gleichzeitig maximalen Tragekomfort und herausragende Leistung bieten. Dank modernster Technologien und präziser Fertigungsstandards erfüllt Uvex die anspruchsvollsten Anforderungen verschiedener Industriezweige und ist international etabliert.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille mit Vollsicht-Design überzeugt durch ergonomische Passform und hohe Anpassungsfähigkeit, sodass sie auch bei längeren Tragezeiten komfortabel bleibt. Das ultraweiche, textile Kopfband sorgt für einen stabilen, angenehmen Sitz – selbst bei intensiver Bewegung. Die kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung uvex supravision extreme garantiert eine stets klare Sicht, während die direkt auf Nase und Stirn aufgebrachte Dichtfläche einen erweiterten Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel bietet. Durch ihre PSA-Kompatibilität lässt sich die Brille problemlos mit anderer Schutzausrüstung kombinieren – ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Gewicht: 34 Gramm
• Rahmenfarbe: Weiß und Schwarz
• Material der Scheibe: Polycarbonat
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Scheibentönung: Farblos
• Beschichtung: uvex supravision extreme (innenseitig beschlagfrei, außenseitig kratzfest)
• Kopfband: Weiches, längenverstellbares Textilband
• Material des Rahmens: Kunststoff und synthetische Komponenten
• UV-Schutz: UV400
Normen:
Die Uvex Pheos CX2 Sonic Schutzbrille entspricht den EN 166- und EN 170-Normen, die eine zuverlässige Augensicherheit gegenüber mechanischen Einwirkungen und UV-Strahlung gewährleisten. Die Kennzeichnung W 166 34 BT CE bestätigt ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochgeschwindigkeitsaufprall (120 m/s), Flüssigkeiten (3), Staub (4) sowie extremen Temperaturveränderungen (T).
Markeninformationen:
Uvex ist ein führender Anbieter im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) mit über 90 Jahren Erfahrung in Innovation und Exzellenz. Die Marke ist bekannt für ihre fortschrittlichen Schutzlösungen, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und gleichzeitig maximalen Tragekomfort und herausragende Leistung bieten. Dank modernster Technologien und präziser Fertigungsstandards erfüllt Uvex die anspruchsvollsten Anforderungen verschiedener Industriezweige und ist international etabliert.
Stärken
• Ultraleicht: Nur 34 Gramm – ideal für langes, ermüdungsfreies Tragen.
• Perfekte Sicht: Beschlagfreie Innenseite und kratzfeste Außenseite sorgen für uneingeschränkte Klarheit in jeder Arbeitsumgebung.
• Umfassender Schutz: Direkt injizierte Dichtfläche bietet eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.
• Höchster Tragekomfort: Weiches, verstellbares Kopfband für sicheren Halt, auch bei intensiver Bewegung.
• Extrem widerstandsfähig: Zertifiziert für Hochrisikoumgebungen mit Schutz gegen schnelle Aufpralle, extreme Temperaturen und aggressive Umgebungsbedingungen.
• Vielseitig einsetzbar: Durch ihre kompakte und ergonomische Bauweise für verschiedene Industriebranchen geeignet.
• Perfekte Sicht: Beschlagfreie Innenseite und kratzfeste Außenseite sorgen für uneingeschränkte Klarheit in jeder Arbeitsumgebung.
• Umfassender Schutz: Direkt injizierte Dichtfläche bietet eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.
• Höchster Tragekomfort: Weiches, verstellbares Kopfband für sicheren Halt, auch bei intensiver Bewegung.
• Extrem widerstandsfähig: Zertifiziert für Hochrisikoumgebungen mit Schutz gegen schnelle Aufpralle, extreme Temperaturen und aggressive Umgebungsbedingungen.
• Vielseitig einsetzbar: Durch ihre kompakte und ergonomische Bauweise für verschiedene Industriebranchen geeignet.
Anwendungen
Diese Schutzbrille ist ideal für Arbeitsumgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen und bietet umfassenden Schutz vor Staub, Flüssigkeiten und mechanischen Einwirkungen. Besonders geeignet für:
• Fertigungsindustrie
• Labortätigkeiten
• Baugewerbe
• Pharmaindustrie
• Industrielle Wartung
• Fertigungsindustrie
• Labortätigkeiten
• Baugewerbe
• Pharmaindustrie
• Industrielle Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std