Sechskantschraube Spartex THEMBRCRAN6X20Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 20 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN6X20Z
Rubix:1338409
Hersteller:088913.10100.0060.020
EAN:4043952688212


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : WN88913 M6X20 KL100 ZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskant-Flanschschraube RIPP verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm