Sechskantschraube Spartex THF20X60X1,5PF8, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 960
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF20X60X1,5PF8
Rubix:3673450
Hersteller:000960.08000.0202.060
EAN:4051427309142


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M20X1.5X60 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube, 20X60 SW30 - Feingewinde - Stahl 8.8 DIN 960 (ISO8765)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | din 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
48,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
m20