Sechskantschraube Spartex TH24X220EF10, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X220EF10
Rubix:3633536
Hersteller:000933.10000.0240.220
EAN:4043952248577


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M24X220 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 24X220 - SW36 Stahl 10.9 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24