Sechskantschraube Spartex TH8X12EF8GAISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH8X12EF8GAISO
Rubix:3640523
Hersteller:004017.08200.0080.012
EAN:4043952452363
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge12 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M8X12 U8.8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


8X12

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser8 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,38 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (3155)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an