Sechskantschraube Spartex TH36X200PFZISO, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 200 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH36X200PFZISO
Rubix:3639447
Hersteller:004014.25104.0360.200
EAN:4051426689740


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M36X200 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 36X200 Stahl verzinkt ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m36