Sechskantschraube Spartex TH6X70PF8.G321AISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X70PF8.G321AISO
Rubix:3638509
Hersteller:004014.08320.0060.070
EAN:4043952779644


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M6X70 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
6X70
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
62,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m6