Sechskantschraube Spartex THFIN24X2X120EF8, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 120 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN24X2X120EF8
Rubix:3673601
Hersteller:000961.08000.0240.120
EAN:4051427309838


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M24X2X120 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube mit Feingewinde 24X120 Stahl 8.8 DIN 961
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,95 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
145,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24