Sechskantschraube Spartex TH16X65EF8Z, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 65 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X65EF8Z
Rubix:96315
Hersteller:000933.08100.0160.065
EAN:4043952266878


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M16X65 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3075 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Herkunftsland | TH |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16