DIN933 M10X140 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X140EFA2-70
Rubix:541610
Hersteller:0933210 140
EAN:4043377088604
DIN933 M10X140 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X140 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 10X140 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
1,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10