Sechskantschraube Spartex TH27X240PFZISO, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 240 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH27X240PFZISO
Rubix:3639417
Hersteller:004014.25104.0270.240
EAN:4051426689412


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M27X240 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 27X240 Stahl verzinkt ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m27