Schrägkugellager FAG 7219-B-XL-TVP-UO, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 32 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7219-B-XL-TVP-UO
Rubix:511054
Hersteller:0167255900000
EAN:4012801283007
7219-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7219-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x170x170 mm
Bruttogewicht2780 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4450 rpm
Grenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,63 exkl. MwSt.
/ Stück
306,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an