Schrägkugellager INA 3814-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3814-2RS
Rubix:109271
Hersteller:0009722310000
EAN:4064328720244
3814-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3814-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht205 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie38..-b-2rs-tvh
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl3450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18800 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
102,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an