Schrägkugellager FAG 3208-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:3208-2Z
FAG:3208-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:658993
Hersteller:0638591060000
EAN:4012802477696


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3208-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort