Schrägkugellager FAG 3315, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 68.3 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3315
Rubix:509809
Hersteller:0167138930000
EAN:4012801271301


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 68,3 mm |
Produktdetails : 3315 (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 33, zweireihig, mit Einfüllnut , Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68,3x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6160 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 68,3 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 209000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 192000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
374,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen