Schrägkugellager SKF 7210 BECBJ, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager Serie 7210

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7210 BECBJ
Rubix:110335
Hersteller:45446
EAN:7316570890150
7210 BECBJ (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7210 BECBJ (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x90x90 mm
Bruttogewicht482 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r31000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
98,43 exkl. MwSt.
/ Stück
117,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an