Schrägkugellager FAG 7309-B-XL-JP, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7309-B-XL-JP
Rubix:511149
Hersteller:0191172720000
EAN:4026677045164


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 7309-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 937 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 69000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen