Schrägkugellager INA 3007-2Z, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3007-2Z
Rubix:8365
Hersteller:0008752100000
EAN:4064328117334
3007-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3007-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht224 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie30..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8800 rpm
Grenzdrehzahl8800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
46,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,53 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an