Schrägkugellager FAG 7306-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:7306-B-XL-2RS-TVP
Rubix:122729
Hersteller:0390296620000
EAN:4012802215236
7306-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7306-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht341 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r22100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,93 exkl. MwSt.
/ Stück
149,86 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an